Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk
Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk
Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk
Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk
Universalsägeblatt 150mm Nr. 310 Puk
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010124310127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010124310127
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensäge
Metallsäge
Handsägeblatt für PUK®-Universalsäge

• Bandstahl, spezialgehärtet • Mit Einhängestiften

Weitere Informationen:
Ausführung:
4. Universal-Sägeblatt
Länge:
150 mm
Zähne cm/Zoll:
10/25
udf_EDE_Katalog:
29336795
Modell:
Universal-Sägeblatt
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
25
Herstellerartikelnummer:
310121
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Markenname:
PUK
Weitere Suchbegriffe: Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, Puksäge, metallsäge cimco, puksäge, Sägeblatt, Universalsägeblatt, Sägeblätter, PUK-Sägeblatt, PUK-Säge, Universalsägeblätter, Ersatzsägeblatt, Ersatzsägeblatt für PUK®-Sägen, PUK®-Sägeblatt, Sägeblatt für PUK®-Sägen, Zubehör für PUK®-Sägen, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2148
12
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,62*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,39*
€ 0,62*
2 Tage
2160
12
€ 7,90*
ab € 0,40*
€ 0,63*
4 Tage
2211
12
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,63*
12
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120515
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.