Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886600054
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057350007
EAN/GTIN:
     4010886600054
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Ringmaulschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form B. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°.
Weitere Informationen:
Länge:
112 mm
Schlüsselweite:
7 mm | 7,0 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
3,7 mm
Ringstärke:
6,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057350007
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, Gabelring-Schlüssel, DIN3113B, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Maulring-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027047, 3057350007, 57350007
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 6,71*
2 Tage
54
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 6,71*
2 Tage
54
20
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 6,82*
1
€ 8,95*
ab € 5,41*
€ 7,07*
Lager 7
53
1
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000240
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6000320
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
6000400
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
6000670
ab € 5,31*
Ähnlich
Gedore
6093150
ab € 95,50*
Ähnlich
Gedore
6092770
ab € 48,78*
Ähnlich
Gedore
6092850
ab € 42,33*
Ähnlich
PROMAT
4000823624
ab € 0,66*
Ähnlich
PROMAT
4000823677
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 13,94*
Ähnlich
RS Pro
4953661
ab € 0,97*
Ähnlich
RS Pro
1923692
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.