Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306609, Ringmaulschlüssel DIN3113B 7mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609389
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6000590
EAN/GTIN:
     4010886600054
Suchbegriffe:
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Netzwerk-Kabel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306609, Ring-Maulschlüssel, gekröpft , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 , Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringseite 10° gekröpft , Ringseite tief gekröpft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28 GRAMM
Schlüsselweite:
7 mm
Länge:
112 mm
Norm:
DIN 3313 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6000590
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
102
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 6,60*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 6,60*
1 Tag
41
20
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 6,70*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 7,06*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000240
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6000320
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
6000400
ab € 5,03*
Ähnlich
Gedore
6000670
ab € 5,38*
Ähnlich
Gedore
6093150
ab € 95,96*
Ähnlich
Gedore
6092770
ab € 49,03*
Ähnlich
Gedore
6092850
ab € 42,37*
Ähnlich
PROMAT
4000823624
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000823677
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823628
ab € 14,13*
Ähnlich
RS Pro
4953661
ab € 0,99*
Ähnlich
RS Pro
1923692
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.