Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN838 41x46mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN838 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 41x46mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN838 41x46mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886601976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057420320
EAN/GTIN:
     4010886601976
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
gedore doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel gekröpft
Doppelringschlüssel, gekröpft Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
485 mm
Schlüsselweite:
41 x 46 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
20,4 x 22,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057420320
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, QR4027099, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN838, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Schraubenschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 838, Ringschlüssel, 3057420320, 57420320
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 50,78*
€ 60,31*
Lager 7
12
€ 4,79*
ab € 50,62*
€ 60,32*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 49,14*
€ 61,23*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,92*
€ 62,60*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 52,61*
€ 62,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2 46X50
ab € 67,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.