Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 12x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 12x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 12x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 12x13mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 12x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057570045
EAN/GTIN:
     4010886605387
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
149 mm
Schlüsselweite:
12 x 13 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
6,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570045
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570045, 57570045
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 11,27*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,80*
€ 11,38*
3 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,21*
€ 11,97*
Lager 7
9
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,29*
€ 11,97*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,34*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,78*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 10,81*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,53*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,93*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.