Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 24x30mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 24x30mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x30mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x30mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 24x30mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057570160
EAN/GTIN:
     4010886605561
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Schlüsselweite:
24 x 30 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
10,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570160
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570160, 57570160
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 23,72*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,16*
€ 24,64*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 20,25*
€ 24,67*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,24*
€ 24,92*
7 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,87*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 12,95*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,36*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 15,88*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,16*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.