Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN837B 30x32mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057570175
EAN/GTIN:
     4010886605608
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Schlüsselweite:
30 x 32 mm
Sperrcode:
0
Ringstärke:
12,6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057570175
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, DIN837, QR5079429, Schlüssel, Werkzeug, Ring-Schlüssel, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, DIN837B, Schraubenschlüssel, Gedore, 837, Handwerkzeug, Ringschlüssel, 3057570175, 57570175
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 21,63*
€ 26,42*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 20,93*
€ 26,80*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 22,46*
€ 27,53*
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,61*
€ 27,81*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,56*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,88*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 28,43*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,21*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,17*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 50,89*
Ähnlich
Gedore
4 46X50
ab € 64,15*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,99*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 72,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.