Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 8x9mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606421
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057030040
EAN/GTIN:
     4010886606421
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
3,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030040
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030040, 57030040
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 3,98*
10 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,01*
1 Tag
107
20
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,19*
Lager 7
91
1
€ 4,79*
ab € 3,28*
€ 4,34*
1 Tag
110
1
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,48*
Ähnlich
Gedore
6064480
ab € 3,22*
Ähnlich
RS Pro
4953807
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.