Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 11x13mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 11x13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 11x13mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 11x13mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057030070
EAN/GTIN:
     4010886606513
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
172 mm
Schlüsselweite:
11 x 13 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
5,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030070
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030070, 57030070
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,28*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,55*
5 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 4,14*
€ 5,63*
2 Tage
28
15
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,67*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,24*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 10X11
ab € 3,31*
Ähnlich
Gedore
6 10X12
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
6 10X13
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.