Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x15mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x15mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x15mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606568
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057030105
EAN/GTIN:
     4010886606568
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
188 mm
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
5,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030105
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030105, 57030105
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,36*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 6,37*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,37*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 6,84*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823111
ab € 0,87*
Ähnlich
Gedore
6 12X13
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6 12X14
ab € 4,38*
Ähnlich
Gedore
6 13X14
ab € 4,36*
Ähnlich
Gedore
6 13X16
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6 13X17
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
6 14X15
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6 14X17
ab € 5,54*
Ähnlich
Gedore
6 16X17
ab € 4,94*
Ähnlich
Gedore
6 16X18
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.