Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 13x17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606599
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057030120
EAN/GTIN:
     4010886606599
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
6,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030120
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030120, 57030120
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
20
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 6,43*
7 Tage
121
1
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 6,52*
1 Tag
62
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,52*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 6,95*
1 Tag
90
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823112
ab € 0,99*
Ähnlich
Gedore
6065370
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
6065450
ab € 4,41*
Ähnlich
Gedore
6065530
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
6065610
ab € 4,82*
Ähnlich
Gedore
6068980
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
6065880
ab € 4,40*
Ähnlich
Gedore
6066180
ab € 5,58*
Ähnlich
Gedore
6066260
ab € 4,95*
Ähnlich
Gedore
6066340
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.