Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 19x24mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel DIN3110 19x24mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 19x24mm Gedore
Doppelmaulschlüssel DIN3110 19x24mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606698
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057030180
EAN/GTIN:
     4010886606698
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
247 mm | 250 mm
Schlüsselweite:
19 x 24 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
7,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030180
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), Gabel-Schlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, DIN3110, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030180, 57030180
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,47*
1 Tag
28
1
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 8,93*
7 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,97*
Lager 7
24
1
€ 4,79*
ab € 6,91*
€ 9,25*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823125
ab € 2,15*
Ähnlich
Gedore
6066420
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6066500
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
6069360
ab € 6,11*
Ähnlich
Gedore
6066770
ab € 6,16*
Ähnlich
Gedore
6066850
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6067070
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.