Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 17mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 17mm Gedore
Ringmaulschlüssel ähnlichDIN3113A extralang 17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886610091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057320017
EAN/GTIN:
     4010886610091
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, extralang Ausführung: Ähnlich DIN 3113. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, mit handlichem und starkem Profilschaft. Anwendung: Für tiefliegende Schrauben und Übetragung höherer Drehmomente.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
8,5 mm
Ringstärke:
12,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057320017
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore gabelringschlüssel sw17, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 17 mm, QR4027044, Schlüssel, Werkzeug, ähnlich, DIN3113A, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelring-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057320017, 57320017
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
10
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 17,06*
3 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 14,19*
€ 17,40*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,32*
€ 17,72*
3 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 17,80*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 XL 13
ab € 8,43*
Ähnlich
Gedore
7 XL 14
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 15
ab € 11,77*
Ähnlich
Gedore
7 XL 16
ab € 8,97*
Ähnlich
Gedore
7 XL 18
ab € 13,92*
Ähnlich
Gedore
7 XL 19
ab € 16,96*
Ähnlich
Gedore
7 XL 21
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
7 XL 22
ab € 14,65*
Ähnlich
Gedore
7 XL 24
ab € 19,17*
Ähnlich
PROMAT
4000823002
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.