Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz 12kant
>
Artikel
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 9mm Gedore
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4010886613313
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3061140091
EAN/GTIN:
4010886613313
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen und matt verchromt. * Nicht genormte Größen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
*Nicht genormte Größen
Länge:
38 mm | 38,0 mm
Schlüsselweite:
9* mm
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
14,2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061140091
... >
Handwerkzeug
>
Steckwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz (12kant)
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2
,
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
,
sechskant steckschlüsseleinsatz
,
Nuss
,
Werkzeug
,
Steckschlüssel-Einsätze
,
Werkzeugmaschine
,
Steckschlüsseleinsätze
,
Stecknuss
,
Schraubwerkzeug
,
Nüsse
,
Steckschlüssel-Einsatz
,
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz
,
Steckschlüsseleinsatz
,
(handbetätigt)
,
Handsteckschlüsseleinsatz
,
Schlüsseleinsatz
,
Handsteckschlüssel-Einsatz
,
Nüße
,
Hand-Steckschlüsseleinsatz
,
QR4027329
,
Schraubenschlüssel
,
Betätigungswerkzeug
,
Nuß
,
Gedore
,
Handwerkzeug
,
handbetätigt
,
Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz
,
3061140091
,
61140091
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,66*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,84*
Lager 7
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,60*
€ 6,00*
Lager 4682
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,00*
Lager 1690
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,63*
€ 6,06*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1.04/1A-B Universal-Abzieher, 2-armig, 130 x 100 mm, mit Hakenbremse
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,56*
Ähnlich
GEDORE 19 SKU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 14-teilig, 10-24 mm
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,70*
Ähnlich
GEDORE 1990 A-5 Verlängerung mit Auslöser 1/2" 125 mm
Gedore
1990 A-5
ab € 17,53*
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-7 Kardanverlängerung 1/2" 180 mm
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,71*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,86*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,36*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-10 L Umschaltknarre 1/2" 350 mm
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,48*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 Umschaltknarre 1/2", 2K-Griff, 270 mm
Gedore
1993 U-20
ab € 37,89*
Ähnlich
GEDORE 600 IH-400 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS mit Hickorystiel, 400 g
Gedore
600 IH-400
ab € 16,40*
Ähnlich
GEDORE 8133-200 JC Mehrfachzange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
GEDORE 8250-200 JC Kraft-Kombinationszange 200 mm 2K-Griff
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,46*
Ähnlich
GEDORE D 19 10 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 10 mm
Gedore
D 19 10
ab € 4,45*
Ähnlich
GEDORE D 19 11 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 11 mm
Gedore
D 19 11
ab € 4,30*
Ähnlich
GEDORE D 19 12 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 12 mm
Gedore
D 19 12
ab € 4,39*
Ähnlich
GEDORE D 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 13 mm
Gedore
D 19 13
ab € 4,67*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen