Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 15/16" Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886613764
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3061160150
EAN/GTIN:
     4010886613764
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen und matt verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung.
Weitere Informationen:
Länge:
41,5 mm
Schlüsselweite:
15/16 Zoll
Sperrcode:
0
Außen-Ø:
32,6 mm
Schlüsselweite A.F.:
15/16
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061160150
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, QR4027330, Nuss, Werkzeug, Steckschlüssel-Einsätze, Werkzeugmaschine, Steckschlüsseleinsätze, Stecknuss, Schraubwerkzeug, Nüsse, Steckschlüssel-Einsatz, Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, (handbetätigt), Handsteckschlüsseleinsatz, Schlüsseleinsatz, Handsteckschlüssel-Einsatz, Nüße, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Schraubenschlüssel, Nuß, Gedore, Handwerkzeug, handbetätigt, Betätigungswerkzeug, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsatz, 3061160150, 61160150
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,68*
€ 9,76*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,20*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 7,83*
€ 10,41*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 7,87*
€ 10,41*
11 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,04*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 184,96*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,36*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,30*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,95*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,41*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,46*
Ähnlich
Gedore
6137890
ab € 9,35*
Ähnlich
Gedore
6138190
ab € 10,46*
Ähnlich
Gedore
6137970
ab € 10,04*
Ähnlich
Gedore
6138000
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.