Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant 12x60mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886615386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061240120
EAN/GTIN:
     4010886615386
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben, kurz Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061240120
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Betätigungswerkzeug, Bits, QR4027339, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 3061240120, 61240120
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
101
10
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,23*
2 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 8,43*
7 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 8,44*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 6,90*
€ 9,14*
1 Tag
101
1
€ 7,90*
ab € 6,92*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,92*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,62*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
IN 19 10
ab € 5,70*
Ähnlich
Gedore
IN 19 14
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
IN 19 17
ab € 9,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.