Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x55mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x55mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN M12x55mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886615973
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061200012
EAN/GTIN:
     4010886615973
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innenvielzahnschrauben XZN, kurz Ausführung: DIN 2324. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Länge:
55 mm
Außen-Ø:
22,5 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061200012
Weitere Suchbegriffe: Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Innenvielzahn, Steckschlüsseleinsatz Innenvielzahn, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2", innensechskant steckschlüsseleinsatz, schraubendrehereinsatz innensechskant gedore, Nuss, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Gedore, QR4027347, Schraubendeher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher, Vielzahn-Schraubendrehereinsatz, XZN-Schraubendrehereinsatz, 3061200012, 61200012
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 12,00*
€ 14,85*
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 15,27*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 12,62*
€ 15,50*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 12,66*
€ 15,52*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,68*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,92*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,62*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,51*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,67*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,32*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,59*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,73*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,44*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,85*
Ähnlich
Gedore
INX 19 10
ab € 11,24*
Ähnlich
Gedore
INX 19 14
ab € 12,46*
Ähnlich
Gedore
INX 19 8
ab € 10,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.