Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 4x28mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886617625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060450040
EAN/GTIN:
     4010886617625
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Schlüsselweite:
4 mm | 4,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3060450040
Weitere Suchbegriffe: 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, 6kant steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel gedore, Nuss, QR4027175, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, Sechskant-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendeher-Nuss, Betätigungswerkzeug, Bits, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 3060450040, 60450040
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,13*
3 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 4,35*
€ 6,28*
8 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,81*
2 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 2013
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.