Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel 90Grad 4-kant 9mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 9mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 9mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 9mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 9mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886619483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057680010
EAN/GTIN:
     4010886619483
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Vierkant-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Massive, abgewinkelte Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen. Mit Dom für extraspitze Schraubköpfe.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
9 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057680010
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, vierkant-aufsteckschlüssel 9mm, gebogener, Steck-Schlüssel, QR4027144, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Radmutterschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Winkel-Schlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Gedore, Vierkant-Steckschlüssel, Handwerkzeug, Winkel-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Doppel-Steckschlüssel, 3057680010, 57680010
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 17,04*
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 17,52*
4 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 17,85*
4 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 17,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,27*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.