Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel 90Grad 4-kant 12mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 12mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 12mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 12mm Gedore
Steckschlüssel 90Grad 4-kant 12mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886619513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057680020
EAN/GTIN:
     4010886619513
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Vierkant-Steckschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt. Massive, abgewinkelte Ausführung mit besonders großer Kopftiefe für vorstehende Bolzen. Mit Dom für extraspitze Schraubköpfe.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Schlüsselweite:
12 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057680020
Weitere Suchbegriffe: Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 4kt-Aufsteckschlüssel, Vierkant-Aufsteckschlüssel, Vierkantaufsteckschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, gebogener, Steck-Schlüssel, QR4027144, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Radmutterschlüssel, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel, Winkel-Schlüssel, Radmutter-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Pfeifenkopf-Schlüssel, Winkelsteckschlüssel, Gedore, Vierkant-Steckschlüssel, Handwerkzeug, Winkel-Steckschlüssel, Winkelschlüssel, Doppel-Steckschlüssel, 3057680020, 57680020
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 20,52*
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 20,55*
3 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 17,13*
€ 21,60*
7 Tage
67
1
€ 4,95*
ab € 17,37*
€ 21,90*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,98*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.