Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 30mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenschlüssel 30mm Gedore
Klauenschlüssel 30mm Gedore
Klauenschlüssel 30mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886667088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057140055
EAN/GTIN:
     4010886667088
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel 30mm
Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
30 mm
für Drehstift:
16 mm
Sperrcode:
0
für Drehstift-Ø:
16 mm
Kopfstärke:
11,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057140055
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, QR4027153, 3113, DIN, ähnlich, Klauen-Schlüssel, Gedore, extralang, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057140055, 57140055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.