Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel 32mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klauenschlüssel 32mm Gedore
Klauenschlüssel 32mm Gedore
Klauenschlüssel 32mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886667095
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057140060
EAN/GTIN:
     4010886667095
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel gedore
klauenschlüssel
Klauenschlüssel Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt mit abgewinkeltem Maul. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen unter Verwendung des Drehstiftes.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Schlüsselweite:
30 mm | 32 mm
für Drehstift:
16 mm
Sperrcode:
0
für Drehstift-Ø:
16 mm
Kopfstärke:
11,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057140060
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, Schlüssel, QR4027153, 3113, DIN, ähnlich, Klauen-Schlüssel, Gedore, extralang, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, 3057140060, 57140060
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,24*
€ 52,42*
1 Tag
6
€ 6,90*
ab € 40,38*
€ 52,46*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 41,27*
€ 53,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,83*
€ 54,41*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,03*
€ 54,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6209120
ab € 10,07*
Zubehör
Format
4317784120302
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.