Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel Gedore
Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel Gedore
Werkzeugmodul 1/3 Doppelmaulschlüssel Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886895078
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3061730016
EAN/GTIN:
     4010886895078
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel Sätze
Werkzeugmodul Doppelmaulschlüssel, 10-teilig, Modul 1/3 Ausführung: Check-Tool-Einlage aus 2-farbigem Schaumstoff. 1/3 Modul = 157,5 x 310 mm 2/3 Modul = 315,0 x 310 mm Doppelmaulschlüssel-Satz, 10-teilig 10 Doppelmaulschlüssel 6 x 7 8 x 9 10 x 11 12 x 13 14 x 15 16 x 17 18 x 19 20 x 22 21 x 23 24 x 27 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-teilig
Abmessungen:
157,5 x 310,0 mm
Modul:
1/3
Sperrcode:
0
Abmessung L x B:
157,5 x 310 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061730016
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel-Satz, Doppelmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, doppel-maulschlüssel gedore, modul werkzeuge, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, Gedore, Doppel-Gabelschlüssel, Modul für Werkstattwagen, Zubehör Werkstattwagen, 3061730016, 61730016
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 67,00*
€ 82,39*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 67,49*
€ 82,40*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 69,68*
€ 85,00*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,50*
€ 85,42*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 70,28*
€ 85,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 959,54*
Zubehör
Gedore
6064720
ab € 3,31*
Zubehör
Gedore
6065370
ab € 3,99*
Zubehör
Gedore
6065880
ab € 4,40*
Zubehör
Gedore
6066260
ab € 4,96*
Zubehör
Gedore
6066500
ab € 5,68*
Zubehör
Gedore
6066850
ab € 6,26*
Zubehör
Gedore
6067070
ab € 5,59*
Zubehör
Gedore
6067580
ab € 7,72*
Zubehör
Gedore
6063830
ab € 2,55*
Zubehör
Gedore
6064210
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.