Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha
Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha
Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha
Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha
Handklapphalter 7-teilig 2-8mm MagicRing PocketStar Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995230319
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     3058650200
EAN/GTIN:
     4010995230319
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher-Satz für Sechskant PocketStar® Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und matt verchromt. Im Klapphalter PocketStar®, aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Aushebetaste für die einfache Auswahl der Klinge. Schlüsselweite 2 mm ohne MagicRing®.
Weitere Informationen:
Ausführung:
7-teilig | 7-teilig Sechskant Kugelkopf MagicRing®
Inhalt:
2*; 2,5*; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Sperrcode:
0
Satzinhalt:
2*; 2,5*; 3; 4; 5; 6; 8 mm
Länge geschlossen:
120 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058650200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schlüsselsatz, Inbusschlüsselsatz, Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Multi-Tool, Multitool, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, inbusschlüsselsatz wiha, inbusschlüsselsatz, Wiha, Kugelkopf-Schraubendreher, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Klapphalter, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, Schraubendreher, Klapp-Halter, Kugelkopfschraubendreher, Handwerkzeuge, QR4027634, Handwerkzeug, Stiftschlüssel, Winkelschraubendreher, 3058650200, 58650200
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 12,62*
3 Tage
26
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 13,47*
Lager 7
21
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,97*
€ 13,97*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 14,12*
5 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 11,33*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.