Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselklinge Torque T8x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselklinge Torque T8x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T8x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T8x175mm Wiha
Wechselklinge Torque T8x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995260668
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     3062570008
EAN/GTIN:
     4010995260668
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop®. Sechskantschaft, 4 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
T8 | T 8
Länge:
175 mm
max. Drehmoment:
1,3 N·m
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062570008
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx, Torque-Wechselklinge, Wiha, Torque, Klingen, Wechselklinge, QR5080794, Wechselklingen, Klinge, Schraubendreher, TORX-Wechselklinge, Zubehör Drehmomentschraubendreher, 3062570008, 62570008
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
20
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,99*
1 Tag
64
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,15*
Lager 7
80
1
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 3,27*
1 Tag
95
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,30*
3 Tage
94
1
€ 4,30*
ab € 2,42*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.