Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen weiss 6,0 Ro.25m(250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645000474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1001300027
EAN/GTIN:
     4011645000474
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette kunststoff weiß
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Nr.:
2
Abmessungen:
250 x 200 mm
je Rolle:
2,58 kg
Meter / Rolle:
25
innere Länge:
40,5 mm
äußere Breite:
22,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30308501
Farbe:
weiß
ø:
6,0 mm
Rolle:
25 m
T:
42,0 mm
VE:
25 m
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645000474
Herstellerartikelnummer:
1001300027
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Fach:
174
AB:
20,0 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Ketten, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, Kette, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
850
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,30*
Lager 7
28
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,37*
€ 25,82*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 19,575*
€ 26,115*
8 Tage
34
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,00*
€ 26,83*
2 Tage
34
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,49*
€ 28,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,7748* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.