Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E weiss 3,0mm Ro.250m (170x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E weiss 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E weiss 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E weiss 3,0mm Ro.250m (170x110)
PP-Seil gefl. E weiss 3,0mm Ro.250m (170x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645004304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645004304
Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
3,0 mm
Abmessungen:
170 x 110 mm
max. Tragkraft:
19 kg
Meter / Rolle:
250
geflochten:
6-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
3,0 mm
Rolle:
250 m
VE:
250 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645004304
Herstellerartikelnummer:
1200500070
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
19
Fach:
94
Weitere Suchbegriffe: kunststoffseil 3mm, kunstfaser seil, polypropylen-seil 250m, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 4,80*
ab € 0,0746*
€ 0,1077*
250
€ 4,80*
ab € 0,0741*
€ 0,1077*
8 Tage
4000
250
€ 4,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1167*
250
€ 4,90*
ab € 0,0809*
€ 0,1167*
Lager 7
3400
1
€ 4,79*
ab € 0,0912*
€ 0,1493*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,1493*
€ 0,1777
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,1366*
€ 0,1626
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,13*
€ 0,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0912*
€ 0,1085
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.