Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Knotenkette DIN 5686 Zn 1,6 Ro.100m(250x110)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645005806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645005806
Suchbegriffe:
Ketten
Befestigungstechnik
Knotenkette
DIN
Knotenkette, DIN 5686, galvanisch verzinkt

Die Trag- und Bruchkraft sind nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
1,6 mm
b:
7,0 mm
Abmessungen:
250 x 110 mm
Artikel:
K 16
max. Tragkraft:
16 kg
t:
23,0 mm
Fach:
61
in Baustein:
1,2
Meter / Rolle:
100
udf_EDE_Katalog:
30308489
ø:
1,6 mm
Rolle:
100 m
B:
7,0 mm
T:
23,0 mm
VE:
100 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645005806
Herstellerartikelnummer:
1000200075
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
16
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1400
100
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,53*
100
€ 4,90*
ab € 0,39*
€ 0,54*
2 Tage
1400
100
€ 7,90*
ab € 0,42*
€ 0,55*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,55*
100
€ 4,80*
ab € 0,437*
€ 0,577*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,55*
€ 0,65
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.