Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)
Drahtseil auf Rolle 7x7 A4 2,0mmx500m (250x80)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645015966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1100100007
EAN/GTIN:
     4011645015966
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Abmessung:
250 x 80 mm
Durchmesser:
2,0 mm
je Rolle:
10,00 kg
Meter / Rolle:
500
Mindestbruchkraft**:
235 kg
Konstruktion:
7 x 7
udf_EDE_Katalog:
30308435
ø:
2,0 mm
Rolle:
500 m
VE:
500 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645015966
Herstellerartikelnummer:
1100100007
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
40
Fach:
153
Konstruktion*:
7 x 7
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Drahtseilrollen, Drahtseilbox, Befestigungstechnik, Edelstahl-Drahtseil, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,75*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 252,73*
€ 295,77*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 252,83*
€ 295,88*
8 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 262,81*
€ 307,29*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 282,98*
€ 330,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 295,77*
€ 351,9663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,02*
€ 317,7538
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 256,06*
€ 304,7114
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 253,49*
€ 301,6531
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 252,73*
€ 300,7487
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,50546* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.