Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe Ring-Ø 26,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe Ring-Ø 26,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 26,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 26,0mm
Schlüsselringe Ring-Ø 26,0mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645018226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645018226
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
pösamo schlüsselring
schlüssel ring
Schlüsselring, gehärtet, vernickelt
Weitere Informationen:
Ø:
26,0 mm
d:
1,8 mm
Artikel:
SL26
udf_EDE_Katalog:
30308536
ø:
26,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645018226
Herstellerartikelnummer:
2401500107
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Drahtbiege-Artikel, Schlüsselringe, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1173*
100
€ 9,80*
ab € 0,0879*
€ 0,1254*
100
€ 9,80*
ab € 0,0879*
€ 0,1254*
8 Tage
600
100
€ 4,95*
ab € 0,0889*
€ 0,1268*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0879*
€ 0,1468*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1468*
€ 0,17469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1318*
€ 0,15684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.