Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Pattentkette mess.-verch.0,5mm Ro.25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024142
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024142
Suchbegriffe:
Patentkette
DIN
5279
Ketten
Patentkette, DIN 5279, Form A
Weitere Informationen:
Farbe:
Messing verchromt
Ø:
0,5 mm
b:
6,5 mm
Nr.:
3
Abmessungen:
130 x 60 mm
max. Tragkraft:
53 kg
t:
18,0 mm
je Rolle:
1,25 kg
Meter / Rolle:
25
udf_EDE_Katalog:
30308510
ø:
0,5 mm
Rolle:
25 m
B:
6,5 mm
T:
18,0 mm
VE:
25 m
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024142
Herstellerartikelnummer:
1000500202
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Oberfläche:
Messing verchromt
max. kg:
53
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 3,77*
7 Tage
24
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,99*
€ 71,36*
3 Tage
24
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 67,66*
€ 85,42*
5 Tage
24
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 66,14*
€ 85,74*
Lager 7
20
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 73,63*
€ 92,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 92,86*
€ 110,5034
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,01*
€ 103,5419
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,28*
€ 99,1032
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 78,43*
€ 93,3317
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 76,52*
€ 91,0588
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 73,63*
€ 87,6197
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,9452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.