Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.30m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.30m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.30m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.30m
Kunststoffk. Polyethylen rot-weiss 6,0 Bundw.30m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024203
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette kunststoff rot /weiss ...
absperrketten kunststoff
absperrkette
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308500
Farbe:
rot-weiß
ø:
6,0 mm
T:
42,0 mm
VE:
30 m
Herstellerartikelnummer:
433030060
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
20,0 mm
Bund:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffkette, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4830
30
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,70*
€ 1,02*
2 Tage
161
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,1202*
€ 26,1102*
14 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,4102*
€ 27,7101*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,2901*
€ 28,89*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,89*
€ 34,3791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,1501*
€ 31,11862
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 21,2901*
€ 25,33522
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,70967* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.