Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m
Schweisskette ähnl.DIN766galZn A 8,0 Bundw. 10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024302
Suchbegriffe:
Ketten
DIN
766
(ähnlich)
Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, galvanisch verzinkt

Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8

Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
b:
26,0 mm
Artikel:
A 80
max. Tragkraft:
630 kg
t:
24,0 mm
kg je Bund:
13,5
Meter / Bund:
10
udf_EDE_Katalog:
30308481
ø:
8,0 mm
T:
24,0 mm
VE:
10 m
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645024302
Herstellerartikelnummer:
1000300484
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
630
AB:
26,0 mm
Bund:
10 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 7,20*
€ 9,40*
7 Tage
6
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 71,21*
1
pro Rolle
€ 4,80*
ab € 61,69*
€ 77,79*
3 Tage
6
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 67,30*
€ 84,39*
Lager 7
5
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 111,87*
€ 135,64*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 135,64*
€ 161,4116
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 133,44*
€ 158,7936
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 127,04*
€ 151,1776
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 121,33*
€ 144,3827
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 117,43*
€ 139,7417
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 111,87*
€ 133,1253
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 11,187* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.