Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt m. Klemmschloss 2,5x600cm blau a 1 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt m. Klemmschloss 2,5x600cm blau a 1 Stck
Zurrgurt m. Klemmschloss 2,5x600cm blau a 1 Stck
Zurrgurt m. Klemmschloss 2,5x600cm blau a 1 Stck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645024616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2401200003
EAN/GTIN:
     4011645024616
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, mit Klemmschloss, gemäß EN 12195-2
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308560
Länge:
600 cm
Breite:
2,5 cm
Farbe:
blau
Packung:
0,17 kg
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
Herstellerartikelnummer:
2401200003
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
zulässige Zugkraft:
250 kg
Anz. je Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, Gurtband, Betriebseinrichtung, Transportsicherung, Ladungssicherung, Fuhrpark, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 4,48*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,50*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,07*
€ 4,62*
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,79*
1
€ 9,80*
ab € 3,29*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.