Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 3,0mmx200m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645026764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645026764
Suchbegriffe:
Edelstahl
Drahtseil
Drahtseilbox
Befestigungstechnik
Drahtseilbox, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Konstruktion*:
7 x 7
Mindestbruchkraft**:
529 kg
ca. kg je Box:
6,70
Abmesssung:
3,0 mm
Meter/ Box:
200
udf_EDE_Katalog:
30308433
ø:
3,0 mm
VE:
200 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645026764
Herstellerartikelnummer:
1100100150
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
90
Box:
200 m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,22*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 172,81*
€ 206,64*
7 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 210,43*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 155,85*
€ 210,43*
Lager 7
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 373,75*
€ 427,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,41*
€ 508,6179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 389,75*
€ 463,8025
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 376,41*
€ 447,9279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 374,24*
€ 445,3456
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 373,75*
€ 444,7625
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,86875* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.