Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m
Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m
Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m
Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m
Kunststoffk. Polyamid rot-weiss 8,0 Bundw.25m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645033342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645033342
Suchbegriffe:
Absperrkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
absperrkette
Kunststoffkette aus Polyamid, robust

• Hohe Signalwirkung • Hohe Festigkeit • Wetterbeständig • Antistatisch • Beständig gegen Benzin, Öl und Seewasser • Wie vielfach von Behörden vorgeschrieben

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Ø:
8,0 mm
innere Länge:
50 mm
äußere Breite:
32 mm
kg je Bund:
5,75
Meter / Bund:
25
Farbwechsel:
7/7
Prüflast in kg:
320
udf_EDE_Katalog:
30308503
ø:
8,0 mm
T:
50 mm
VE:
25 m
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645033342
Herstellerartikelnummer:
1001300051
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
32 mm
Bund:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffkette, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, Kette, Kunststoff-Kette, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 12,21*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,70*
€ 233,99*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,32*
€ 238,99*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,31*
€ 241,63*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 213,89*
€ 256,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,99*
€ 284,3981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,66*
€ 278,0554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,74*
€ 262,6806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,33*
€ 251,4827
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 207,32*
€ 246,7108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 199,32*
€ 237,1908
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,9728* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.