Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen schwarz 10,0 Bundw.10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen schwarz 10,0 Bundw.10m
Kunststoffk. Polyethylen schwarz 10,0 Bundw.10m
Kunststoffk. Polyethylen schwarz 10,0 Bundw.10m
Kunststoffk. Polyethylen schwarz 10,0 Bundw.10m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645035230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645035230
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrkette schwarz kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrketten schwarz
Kunststoffkette aus Polyethylen

Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308500
Farbe:
schwarz
ø:
10,0 mm
T:
68,0 mm
VE:
10 m
Herstellerartikelnummer:
1001300035
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
AB:
32,0 mm
Bund:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Ketten, Kunststoffkette, Kunststoffketten, Befestigungstechnik, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
380
10
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 2,19*
3 Tage
38
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,70*
€ 20,14*
15 Tage
38
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,54*
€ 21,19*
Lager 7
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,38*
€ 22,23*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,5144
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,638* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.