Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken m.Blechsicher. galZn G-Länge 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthaken m.Blechsicher. galZn G-Länge 90mm
Lasthaken m.Blechsicher. galZn G-Länge 90mm
Lasthaken m.Blechsicher. galZn G-Länge 90mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645055221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645055221
Suchbegriffe:
Ketten-
Seilezubehör
Befestigungstechnik
Lasthaken
Lasthaken, mit Blechsicherung, verzinkt

• Mit Bruchlast gestempelt

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30308533
Gesamtlänge:
90 mm
Lochdurchmesser:
16,0 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
2101200001
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. Tragkraft:
875 kg
Gewicht 100 Stück:
12,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Haken, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,0152*
€ 3,0752*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,39715*
€ 3,62715*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 2,4074*
€ 3,711*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,75*
15 Tage
12
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62715*
€ 4,31631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29715*
€ 3,92361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16715*
€ 3,76891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01715*
€ 3,59041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88715*
€ 3,43571
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,39715*
€ 2,85261
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.