Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m
Mehrzweckseil geflochten 8 mm Docke a 20 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645063851
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645063851
EAN/GTIN:
     4011645063851
Suchbegriffe:
Bauaufzugseil
Eimerseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Mehrzweckseil geflochten

• Polyester • 20 m Docke

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306016
Länge:
20 m
ø:
8 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Farbton:
weiß/blau
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseile, Polyester-Seil, Polyesterseil, eimerseil, Mehrzweckseil, Seil, Aufzugsseil, Strick, Handaufzugsseil, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 17,36*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,70*
€ 18,83*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 13,70*
€ 18,87*
4 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 14,30*
€ 19,98*
16 Tage
14
1
€ 6,99*
ab € 15,16*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.