Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SI-GRT Schild F77R M151/361A/360,8/72PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SI-GRT Schild F77R M151/361A/360,8/72PZ
SI-GRT Schild F77R M151/361A/360,8/72PZ
SI-GRT Schild F77R M151/361A/360,8/72PZ
SI-GRT Schild F77R M151/361A/360,8/72PZ
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789057867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789057867
EAN/GTIN:
     4012789057867
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Schutzbeschlag, Serie Pisa M76G/361A/360/151

• HOPPE-Messing-Garnitur mit Stahlanbohrschutz • PZ-gelocht • Außen: gehärteter Stahlanbohrschutz im Zylinderbereich, gekröpfter, feststehender Knopf (ummontierbar) • Innen: loser Türgriff, • HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-FDW-Vollstift, abgesetzter Stift bei Variante 10 mm) • Hochfeste, sichtbare Verschraubung

Ausführung: Türgriffgarnitur 72/8 mm für Korridortüren, PZ, F77-R Messing poliert Resista
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744186
Material:
Messing
Vierkant:
8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3352757
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Oberfläche:
F77-R poliert Resista
Lief.-Art.-Nr.:
3352757
Entfernung:
72 mm
für Türstärke:
32–42 mm
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker hoppe, drückerlochteil, türdrücker messing, Drückergarnitur, Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, Sicherheitsbeschlag, Garnitur, Beschlag, Sicherheitsbeschläge, Sicherheitsgarnitur, Baubeschläge, Türbeschlag, Wechselgarnitur, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,38*
€ 126,94*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 101,41*
€ 126,98*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 101,42*
€ 126,99*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 127,08*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 106,40*
€ 131,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.