Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM
Schild202SP PAAR F1 BB-72 9999 18MM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012789384727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012789384727
EAN/GTIN:
     4012789384727
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Zimmertür-Langschild 202SP

• Schilder sichtbar verschraubt Bitte beachten Sie die abweichenden VE 1 Paar bzw. 50 Paar.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29743519
Ausführung:
72 mm, BB, F1
Ursprungsland:
Italien
Herstellerartikelnummer:
3104665
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Lief.-Art.-Nr.:
3104665
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, haustür-langschild hoppe, bad langschild, langschild buntbart, Kurz, Türschild, Zimmertür, Baubeschläge, Türbeschlag, Schild, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
281
20
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,15*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,15*
€ 6,52*
2 Tage
281
1
€ 6,90*
ab € 4,45*
€ 6,52*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,77*
€ 6,97*
7 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 7,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
3388590
ab € 11,61*
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,37*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,45*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,92*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,96*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.