Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera
Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera
Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera
Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera
Kombiklinge Vario 175mm T6/T8 Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288000620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3064940065
EAN/GTIN:
     4013288000620
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
Kombiklinge (TORX)
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Weitere Informationen:
Größe:
T 6 + T 8 | T 6/T 8
Ausführung:
TORX®
Länge:
175 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064940065
Weitere Suchbegriffe: Kombiklinge TORX, TORX-Kombiklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx6, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Vario-Systeme, Schraubrendreher-Klinge, Kombiklinge, Schraubrendreher-Kombi-Klinge, Vario-Kombi-Klinge, Schraubrendreher, Kombi-Klinge, für, Klinge, TORX-Varioklinge, Vario-Klinge, Wera, Vario-Kombiklinge, Handwerkzeuge, QR5106911, 3064940065, 64940065
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 5,00*
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 5,46*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,49*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,49*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.