Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288003331
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110007001
EAN/GTIN:
     4013288003331
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
335 Schlitz-Schraubendreher - Elektrikerklinge, 1 x 5,5 x 125 mm Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Elektrikerklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05110007001
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
5,5 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062700055
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher wera, schraubendreher torx, 335, Abrollschutz, Elektrikerklinge, Kraftform, Lasertip, Rundklinge, Schlitz, Schraubendreher, Schraubenzieher, Weichzonen, lasertip, screwdriver, slotted, torque, transfer
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,51*
2 Tage
175
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,62*
Lager 7
147
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,28*
1 Tag
176
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,35*
4 Tage
179
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05110008001
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.