Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780 B 3/8&quot-Verbindungsteile, 780 B/1 x 1/4&quot x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
780 B 3/8&quot-Verbindungsteile, 780 B/1 x 1/4&quot x 30 mm
780 B 3/8&quot-Verbindungsteile, 780 B/1 x 1/4&quot x 30 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288007971
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05042655001
EAN/GTIN:
     4013288007971
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Steckschlüsseladapterbit
780 B 3/8"-Verbindungsteile, 780 B/1 x 1/4" x 30 mm Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3. Antrieb: 3/8"-Innenvierkant. 05042655001
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Antrieb:
3/8 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll
Sperrcode:
0
Bitaufnahme:
1/4 Zoll
Vierkantaufnahme:
3/8 Zoll
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3064030010
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsselbit, bit außensechskant, Adapter, Bit, Schraubwerkzeug, Sechskant, Verbindung, Werkzeug, adapter, adaptor, hex, square
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,69*
2 Tage
59
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,00*
Lager 7
50
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 10,85*
2 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 10,85*
1
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05042665001
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.