Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Bit Torsion 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 8x1,6x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288011190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30642B0030
EAN/GTIN:
     4013288011190
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Bit für Schlitzschrauben 1/4", ähnlich DIN 3126 C 6,3, zähhart, mit Torsionsbreich
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenbreite:
8,0 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30642B0030
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, wera bit schlitz, schlitz torsions-bit, bit schlitz 8mm, Wera, DIN3126C6, 3126, Bit, DIN, DIN3141, Schltz-Klinge, Schlitz-Bit, QR4337008, 30642B0030, 642B0030
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
10
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,11*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,86*
€ 1,21*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,22*
4 Tage
69
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,23*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056203001
ab € 0,66*
Ähnlich
Wera
05056210001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056220001
ab € 0,47*
Ähnlich
Wera
05056225001
ab € 0,65*
Ähnlich
Wera
05056233001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.