Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288013460 Herst.-Nr.: 05072072001 EAN/GTIN: 4013288013460 |
| |
|
| | |
| 851/1 Z Bits, PH 2 x 25 mm Zähharte Wera Bits für Phillips-Schrauben, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 05072072001 Weitere Informationen: | | Größe: | PH 2 | Gesamtlänge: | 25 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 30642C0010 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, schraubendreherklingen wera, ph torsions-bit, 1/4", Bit, Kreuzschlitz, PH, Phillips, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, universal, zähhart, ballpoint, bit, bits, bosch, fein, holz-her, lecreux, metabo, phillips |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,35* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,30* | € 0,41* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,29* | € 0,41* | | | | | 1 Tag | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3492* | € 0,4298* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,32* | € 0,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|