Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288013613
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056510001
EAN/GTIN:
     4013288013613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
851/1 TZ Bits, PH 2 x 25 mm Hochwertige Bits für Phillips-Schrauben. Durch die Torsionsform werden Drehmomentspitzen abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 05056510001
Weitere Informationen:
Größe:
PH 2
Gesamtlänge:
25 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30642E0010
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, bits ph2, ph torsions-bit, 1/4", Bit, Kreuzschlitz, PH, Phillips, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, Torsion, universal, zähhart, ballpoint, bit, bits, bosch, fein, holz-her, lecreux, metabo, phillips
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
320
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,61*
Lager 7
272
1
€ 4,79*
ab € 0,49*
€ 0,68*
2 Tage
320
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,73*
4 Tage
675
10
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,82*
2 Tage
900
90
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056505001
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.