Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288018069
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018272001
EAN/GTIN:
     4013288018069
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
932 A Schlitzschraubendreher, 2 x 12 x 200 mm Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit einkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. 05018272001
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
12 mm | 12,0 mm
Klingenstärke:
2,0 mm
Klingenlänge:
200 mm
Sechskant-Schlüsselhilfe:
10 + 16 mm
Gesamtlänge:
317 mm
Sperrcode:
0
Sechskant:
10 + 16 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062640120
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
1
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 16,42*
Lager 7
107
1
€ 4,79*
ab € 14,23*
€ 17,71*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 14,82*
€ 18,43*
1 Tag
57
1
€ 7,90*
ab € 14,93*
€ 18,59*
1
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018274001
ab € 17,26*
Ähnlich
Wera
05008712001
ab € 4,50*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,10*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,30*
Ähnlich
Wera
05018270001
ab € 10,48*
Ähnlich
Wera
05018268001
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.