Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288034502 Herst.-Nr.: 05056724001 EAN/GTIN: 4013288034502 |
| |
|
| | |
| 855/1 BTZ Bits, PZ 3 x 25 mm BiTorsion Bits für Pozidriv*-Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd. 05056724001 Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 3 | Gesamtlänge: | 25 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 30642K0015 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, bit pz 3, ph torsions-bit, 1/4", Bit, Bitorsion, Farbkennzeichung, Größenstempel-, Hülse, Kreuzschlitz, Pozidriv, PZ, Schraubendrehereinsatz, schwarz, Sechskant, universal, zähhart, bit, bits, coded, color, colour, pozidriv |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,79* | € 1,02* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,88* | € 1,19* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,90* | € 1,22* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,91* | € 1,26* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,07* | € 1,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|