Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
867/1 BTZ TORX Bits, TX 40 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288034564
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066130001
EAN/GTIN:
     4013288034564
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
867/1 BTZ TORX® Bits, TX 40 x 25 mm BiTorsion Bits für Innen TORX® Schrauben mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. 05066130001
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9631298
Größe:
T 40
Länge:
25 mm
EDE_Wx:
30644C0035
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30644C0035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), bit torx 40, bit (torx), 1/4", Bit, Bitorsion, Farbkennzeichung, Größenstempel-, grün, Hülse, Schraubendrehereinsatz, Sechskant, Torx, TX, universal, zähhart, bit, bits, torx
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,82*
1 Tag
46
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,02*
Lager 7
39
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,59*
€ 2,11*
8 Tage
46
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,67*
€ 2,12*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066120001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066122001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066124001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066126001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05066128001
ab € 1,42*
Ähnlich
RS Pro
1250348
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.